Eriks
TORK

TORK Xpressnap Snack® Spenderserviette, weiß, 1 Karton mit 8 x 5 Packungen mit 225 Stück, Art.-Nr. 17840

  • ERIKS:12768938
  • Hersteller:17840
Image 1

Die weißen Xpressnap Snack® Spenderservietten sind für Snacks und leichte Mahlzeiten vorgesehen. In Kombination mit dem passenden N10-Spendersystem unterstützen sie eine gepflegte Präsentation und kontrollierten Serviettenverbrauch in Selbstbedienungsbereichen.

  • Einzelentnahme hilft, Abfall zu reduzieren.
  • Nutzer berühren nur die Serviette, die sie entnehmen.
  • Geschützte Bündel für hygienische Lagerung und Handhabung.
  • Praktisch für Selbstbedienungsrestaurants und Imbissbetriebe.
Zur Liste hinzufügen

87,10 €/ pro Boxexkl. MwSt

101,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

87,10 €

-

2+

82,75 €

5.00%

5+

80,57 €

7.50%

10+

78,39 €

10.00%

28+

74,04 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TORK