Eriks
TORK

TORK Wischtuchrolle, Serie 420, 125 m, 6 Rollen, Art.-Nr. 130044

  • ERIKS:12111049
  • Hersteller:130044
Image 1

Das Wiping Plus Wischpapier auf Rolle der Serie 420 ist eine vielseitige Lösung zum Aufnehmen von Flüssigkeiten und zum Abwischen der Hände. Die starke, saugfähige Papierqualität ist für professionelle Wischarbeiten vorgesehen.

  • Gute Saugfähigkeit bei verschütteten Flüssigkeiten.
  • Für Hände und leicht verschmutzte Oberflächen.
  • QuickDry™-Qualität unterstützt effizientes Wischen.
  • Für den passenden M2-Innenabrollungsspender geeignet.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TORK
Alternativen

77,70 €/ Paketexkl. MwSt

90,91 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026