Eriks
TORK

TORK Wandhalter, weiß, 47 x 65 x 28 cm, W1, Art.-Nr. 652100

  • ERIKS:11968764
  • Hersteller:652100
Image 1

Die Tork Wandhalterung aus der Performance-Linie wurde für effiziente und zuverlässige Ausgabe bei professionellen Wischarbeiten entwickelt. Das Papier lässt sich einfach nachfüllen und mit einer Hand entnehmen.

  • Hohe Kapazität hilft, den Wartungsaufwand zu reduzieren.
  • Einfaches Nachfüllen.
  • Wandmontage hält den Boden frei und hilft, kleine Arbeitsbereiche ordentlich zu halten.
Zur Liste hinzufügen

83,57 €/ Stückexkl. MwSt

97,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TORK
Serie
W1
Alternativen

83,57 €/ Stückexkl. MwSt

97,78 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026