Eriks
TORK

TORK Schaumseifenspender Image Line, Edelstahl, manuell bedienbar, S4, Art.-Nr. 460010

  • ERIKS:12768611
  • Hersteller:460010
Image 1

Der manuell bedienbare S4-Spender aus der Image Line verbindet ein klares Design mit Edelstahl. Der Spender eignet sich für passende Seifen-, Händedesinfektionsmittel- und Lotionnachfüllungen in versiegelten Flaschen.

  • Edelstahl mit Fingerabdruckschutz.
  • Glatte, leicht zu reinigende Oberflächen.
  • Das abschließbare Gehäuse hilft, Missbrauch zu verhindern.
  • Leicht nachzufüllen für effiziente Wartung.
Zur Liste hinzufügen

91,86 €/ Stückexkl. MwSt

107,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

91,86 €

-

2+

87,27 €

5.00%

5+

84,97 €

7.50%

10+

82,67 €

10.00%

28+

78,08 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TORK