Eriks
TORK

TORK Premium Toilettensitzreiniger, 475 ml, S2, 1 Karton mit 8 Stück, Art.-Nr. 420302

  • ERIKS:14416681
  • Hersteller:420302
Image 1

Der Premium Toilettensitzreiniger ist für die Verwendung mit dem passenden S2-Spendersystem vorgesehen. Eine Dosis auf Toilettenpapier ermöglicht das Abwischen des Sitzes vor der Nutzung und bietet Besuchern zusätzlichen Komfort.

  • Geschlossene Nachfüllung mit neuer Dosierpumpe je Flasche.
  • Leicht nachzufüllen.
  • Die Flasche zieht sich zusammen, wenn der Inhalt verbraucht wird.
  • Gemäß Etikett verwenden und Vorsichtsmaßnahmen im Sicherheitsdatenblatt nachlesen.
Zur Liste hinzufügen

82,67 €/ pro Boxexkl. MwSt

96,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TORK