Eriks
TORK

TORK Premium Reinigungstuch, Serie 510, 380 m x 42 cm, 1-lagig, 1000 Blatt, 1 Karton mit 1 Rolle, Art.-Nr. 510204

  • ERIKS:14416738
  • Hersteller:510204
Image 1

Die Reinigungstücher auf Rolle sind weich, flexibel und dennoch stark und für leichtere professionelle Reinigungsaufgaben vorgesehen. Sie nehmen Öl und Flüssigkeiten schnell auf und eignen sich zum Abwischen von Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen.

  • Vielseitig für die tägliche Wartung.
  • Weiches, flexibles Material für präzises Reinigen.
  • Rollenausführung für den zur Variante passenden Spender.
  • Vorrat steht direkt am Arbeitsplatz bereit.
Zur Liste hinzufügen

183,49 €/ pro Boxexkl. MwSt

214,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TORK