Eriks
TORK

TORK Premium Handtuchrolle, 100 m x 21 cm, 2-lagig, 408 Blatt, H1, Art.-Nr. 290016

  • ERIKS:23724591
  • Hersteller:290016
Image 1

Die Premium-Handtuchrollen Tork Matic® sind weich und tragen eine blaue Tork Lorbeerblattprägung – perfekt für besonders hochwertige Waschräume. Dank der QuickDry™-Eigenschaft trocknet das Papier Hände schnell und gründlich. Die Rollen eignen sich für den Tork Matic® Handtuchrollenspender, der für einfache Wartung in stark frequentierten Waschräumen entwickelt wurde. Der Spender spart Zeit und kontrolliert den Verbrauch durch Einzelblattausgabe.

  • Attraktives Tork Blattdesign hinterlässt einen hervorragenden Eindruck.
  • Ein großes, weiches Handtuch mit hochwertiger Haptik für einen bleibenden Eindruck.
  • QuickDry™ – unser stärkstes und saugfähigstes Papier für effizienteres Trocknen mit weniger Verschwendung.
Zur Liste hinzufügen

14,22 €/ Stückexkl. MwSt

16,64 €inkl. MwSt

388 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TORK