Das vielseitige Tork Wischpapier ist 1-lagig und ideal für leichte Wischarbeiten und zum Abwischen der Hände. Es kann sowohl in Tork Boden- als auch in Tork Wandhalterungen verwendet werden, die für Sicherheit, Effizienz und Zuverlässigkeit entwickelt wurden und einfaches Einlegen, Abreißen und die Entnahme mit nur einer Hand ermöglichen.
Die Rolle mit hoher Kapazität hält länger und spart Zeit durch selteneres Nachfüllen.
Besonders gut zur Glasreinigung geeignet – hinterlässt keine Fusseln oder Streifen auf Oberflächen.
53,82 €/ Stückexkl. MwSt
62,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150