Eriks
TORK

TORK Mini-Wischpapierrolle, Serie 420, 75 m x 22 cm, 2-lagig, 214 Blatt, M1, Art.-Nr. 101221

  • ERIKS:12084950
  • Hersteller:101221
Image 1

Tork Wiping Plus Wischpapier auf Minirolle ist vielseitiges Papier zum Aufnehmen von Flüssigkeiten und Abwischen der Hände. Es eignet sich für das kompakte Tork M1 Mini-Innenabrollungssystem in professionellen Umgebungen.

  • Weiches, starkes und saugfähiges Papier für effizientes Trocknen.
  • Freie Ausgabe über den Spender bietet die für die Aufgabe benötigte Menge.
  • Mit einer Hand verwendbar.
  • Füllstandsanzeige hilft, den Rollenwechsel zu planen.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TORK
Serie
M1 420