Eriks
TORK

TORK M-Wischpapierrolle, Serie 350, 350 m x 21 cm, 1-lagig, Art.-Nr. 66310

  • ERIKS:23724706
  • Hersteller:66310
Image 1

Tork Basic Innenabrollung-Wischpapier auf Rolle, 1-lagig, 6 Rollen × 350 m, M2, natur, Art.-Nr. 66310.
Dieses Tork Basic Innenabrollung-Wischpapier hat eine Innenabrollungskonstruktion, bei der der Pappkern entfernt wurde. Dadurch ist auf der Rolle mehr Platz für Papier, und das Material wird effizient genutzt.
Das Papier ist stark und saugfähig und daher ideal zum Aufnehmen verschütteter Flüssigkeiten. Die 1-lagige Ausführung hilft, den Papierverbrauch zu reduzieren.
Innenabrollungsrollen mit hoher Kapazität für einfache Anwendungen und den einmaligen Gebrauch.
1-lagig.
100 % Recyclingpapier.

Zur Liste hinzufügen

8,60 €/ Stückexkl. MwSt

10,06 €inkl. MwSt

100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TORK
Serie
350