Eriks
TORK

TORK Jumbo-Toilettenpapier, 380 m x 9,7 cm, 2-lagig, Art.-Nr. 64020

  • ERIKS:23724702
  • Hersteller:64020
Image 1

Tork Jumbo-Toilettenpapier ist eine effiziente Lösung für stark frequentierte Waschräume. Die großen Rollen bieten mehr Papier als Standard-Toilettenpapierrollen und helfen, den Wartungsaufwand zu reduzieren.

  • Hohe Kapazität für selteneres Nachfüllen.
  • Hilft, das Risiko eines leeren Spenders zu reduzieren.
  • Zur Verwendung mit einem passenden Jumbo-Toilettenpapierspender.
Zur Liste hinzufügen

5,63 €/ Stückexkl. MwSt

6,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TORK
Serie
Jumbo