Eriks
TORK

TORK Innenabrollungsspender, weiß, 36 x 25 x 23 cm, M2, Art.-Nr. 659000

  • ERIKS:11968771
  • Hersteller:659000
Image 1

Der Tork Innenabrollung-Wischpapierspender aus der Performance-Linie bietet eine hohe Kapazität für professionelle Umgebungen, in denen Hände abgewischt und Oberflächen gereinigt werden. Dank der freien Ausgabe können Nutzer so viel Papier entnehmen, wie die Aufgabe erfordert.

  • Mit einer Hand bedienbar.
  • Einfach zu reinigen für gute allgemeine Hygiene.
  • Vielseitige Verriegelung hilft, Missbrauch zu verhindern.
  • Geeignet für das Tork M2-Innenabrollungssystem.
Zur Liste hinzufügen

70,34 €/ Stückexkl. MwSt

82,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TORK
Serie
M2