Eriks
TORK

TORK Innenabrollungsspender Elevation, weiß, 360 x 239 x 227 mm, M2, Art.-Nr. 559000

  • ERIKS:24039738
  • Hersteller:559000
Image 1

Der Tork Innenabrollung-Wischpapierspender aus der Elevation-Linie bietet eine hohe Kapazität für professionelle Umgebungen, in denen Hände abgewischt und Oberflächen gereinigt werden. Das funktionale, moderne Design verbindet freie Papierausgabe mit einfacher Wartung.

  • Mit einer Hand bedienbar.
  • Freie Ausgabe der für die Aufgabe benötigten Papiermenge.
  • Einfach zu reinigen.
  • Vielseitige Verriegelung hilft, Missbrauch zu verhindern.
Zur Liste hinzufügen

70,34 €/ Stückexkl. MwSt

82,30 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TORK