Eriks
TORK

TORK Industrie-Wischpapierrolle, Serie 300, 300 m x 23,5 cm, 2-lagig, 1000 Blatt, W1/W2, Art.-Nr. 66373

  • ERIKS:23724712
  • Hersteller:66373
Image 1

Die Tork 66373 Industrierolle ist eine weiße Reinigungspapierrolle mit 300 Metern Länge und 23,5 Zentimetern Breite. Sie dient zum Aufnehmen von Flüssigkeiten und Reinigen verschiedener Oberflächen in industriellen Umgebungen. Dank ihres großen Formats eignet sich die Rolle für Aufgaben, die hohe Saugfähigkeit und lange Nutzungsdauer erfordern. Die Tork 66373 Industriewischrolle ist praktisch für Wartungsarbeiten, Reinigung und die tägliche Reinigung am Arbeitsplatz.

Durch die Länge von 300 Metern muss die Tork 66373 Industrierolle bei intensiver Nutzung seltener gewechselt werden. Dies ermöglicht einen effizienten Arbeitsablauf beim Reinigen von Maschinen, Werkbänken oder Böden.

Zur Liste hinzufügen

33,03 €/ Stückexkl. MwSt

38,65 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

124 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TORK
Typ
300