Eriks
TORK

TORK Hygieneabfallbehälter, 5 l, Kunststoff, weiß, 34 x 16 x 19 cm, Art.-Nr. 564000

  • ERIKS:12123852
  • Hersteller:564000
Image 1

Die weißen Elevation-Abfallbehälter bieten eine funktionale Lösung für die Abfallsammlung in Waschräumen. Die Produktgruppe umfasst verschiedene Ausführungen; Montagemöglichkeiten und die Ausstattung mit einem Deckel hängen von der gewählten Variante ab.

  • Modernes Design für einen gepflegten Waschraum.
  • Für Wandmontage geeignet.
  • Einfache Wartung und flexible Platzierung.
  • Bei der Hygieneausführung hilft ein selbstschließender Deckel, den Abfall außer Sicht zu halten.
Zur Liste hinzufügen

41,31 €/ Stückexkl. MwSt

48,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TORK