Eriks
TORK

TORK Hand- und Körperlotion, unparfümiert, 475 ml, Art.-Nr. 420202

  • ERIKS:14416708
  • Hersteller:420202
Image 1

Die feuchtigkeitsspendende Handlotion Tork Sensitive ist eine unparfümierte Pflege für trockene Haut. Die feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffe helfen, das natürliche Feuchtigkeitsgleichgewicht zu erhalten, und verleihen der Haut ein weiches, gepflegtes Gefühl. Geeignet für das passende Tork S2 Mini-Spendersystem.

  • Unparfümierte Formel mit feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen.
  • Zieht schnell ein und hinterlässt kein fettiges Gefühl.
  • Dermatologisch getestet und mit hautfreundlichem pH-Wert.
  • Eine versiegelte Flasche mit neuer Pumpe bei jeder Nachfüllung hilft, den Inhalt zu schützen.
Zur Liste hinzufügen

85,00 €/ pro Boxexkl. MwSt

99,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TORK