Eriks
TORK

TORK Gefaltetes Reinigungstuch, industriell, Heavy-Duty, Top-Pack, 4 Packungen mit 60 Stück, Art.-Nr. 570579

  • ERIKS:14393428
  • Hersteller:570579
Image 1

Die gefalteten Industrial Heavy-Duty Reinigungstücher wurden für schwere industrielle Reinigungsaufgaben entwickelt. Das starke, saugfähige Material entfernt Öl, Fett und Schmutz und ist für den professionellen Einsatz mit dem passenden W4-System vorgesehen.

  • Vielseitig für industrielle Wischarbeiten.
  • Auch mit geeigneten Reinigungsmitteln verwendbar.
  • Die Tücher können während der Reinigung mehrfach verwendet werden.
  • Kontrollierte Einzeltuchentnahme hilft, Abfall zu reduzieren.
Zur Liste hinzufügen

74,97 €/ pro Boxexkl. MwSt

87,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TORK