Eriks
TORK

TORK Bodenständer, weiß, 101 x 65 x 53 cm, W1, Art.-Nr. 652000

  • ERIKS:11968392
  • Hersteller:652000
Image 1

Der Tork Bodenständerspender aus der Performance-Linie wurde für Sicherheit, Stabilität und zuverlässige Papierausgabe bei professionellen Wischarbeiten entwickelt. Der mobile Ständer lässt sich dort platzieren, wo Papier benötigt wird.

  • Beweglich für flexible Nutzung am Arbeitsplatz.
  • Zuverlässige Abreißfunktion.
  • Hohe Kapazität und einfaches Nachfüllen helfen, den Wartungsaufwand zu reduzieren.
Zur Liste hinzufügen

123,68 €/ Stückexkl. MwSt

144,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TORK
Serie
W1