Eriks
TORK

TORK Basic Wischpapierrolle, Serie 320, 525 m x 24 cm, 2-lagig, 1500 Blatt, W1, Art.-Nr. 129237

  • ERIKS:14416763
  • Hersteller:129237
Image 1

Tork Basic Wischpapier auf Rolle ist eine kosteneffiziente Lösung für alltägliche Wischarbeiten und zum Abwischen der Hände. Das Papier verbindet Festigkeit und Saugfähigkeit für den allgemeinen Einsatz in professionellen Umgebungen.

  • Rollen mit hoher Kapazität helfen, die Nachfüllhäufigkeit zu reduzieren.
  • Für tägliche Wisch- und Trocknungsaufgaben.
  • Behält seine Festigkeit auch in feuchtem Zustand.
Zur Liste hinzufügen

66,55 €/ pro Boxexkl. MwSt

77,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TORK