Eriks
TORK

TORK Advanced Wischpapierrolle, Serie 440, 255 m x 37 cm, 3-lagig, 750 Blatt, 1 Karton mit 1 Rolle, Art.-Nr. 130080

  • ERIKS:14416773
  • Hersteller:130080
Image 1

Tork Wischpapier auf Kombirolle für das W1/W2-System ist für professionelles Wischen und Reinigen vorgesehen. Die Rollen bieten mit einem passenden Tork Spender eine praktische Lösung zum Aufnehmen von Flüssigkeiten und Entfernen von Schmutz.

  • Für allgemeine Wischarbeiten, bei denen Festigkeit und Saugfähigkeit erforderlich sind.
  • Zur Verwendung mit passenden Boden-, Wand- oder Kombirollenspendern.
  • Papier in der Nähe des Arbeitsplatzes verfügbar.
Zur Liste hinzufügen

88,33 €/ pro Boxexkl. MwSt

103,35 €inkl. MwSt

52 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TORK