Eriks
TORK

TORK Advanced Wischpapierrolle, Serie 420, 160 m x 25 cm, 2-lagig, 455 Blatt, 1 Karton mit 6 Rollen, Art.-Nr. 101250

  • ERIKS:14416715
  • Hersteller:101250
Image 1

Tork Innenabrollung-Wischpapier ist eine vielseitige Lösung zum Abwischen von Händen und Oberflächen in professionellen Umgebungen. Die Rollen sind für das passende Tork M2-Innenabrollungssystem vorgesehen.

  • Für unterschiedliche tägliche Wischarbeiten.
  • Freie Ausgabe über den passenden Spender bietet eine auf die Aufgabe abgestimmte Papiermenge.
  • Praktisch am Arbeitsplatz verfügbar.
Zur Liste hinzufügen

115,67 €/ pro Boxexkl. MwSt

135,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TORK