Eriks
TORK

TORK Advanced Wischpapierrolle, Serie 415, perforiert 165 m x 20 cm, M2, 1 Karton mit 6 Rollen, Art.-Nr. 130034

  • ERIKS:23049530
  • Hersteller:130034
Image 1

Tork Innenabrollung-Wischpapier ist starkes, saugfähiges Papier für Wischarbeiten und zum Abwischen der Hände. Es eignet sich für den Tork M2-Innenabrollungsspender in professionellen Umgebungen.

  • Vielseitig für Hände und Oberflächen.
  • Geeignet für die Glasreinigung ohne Fusseln oder Streifen.
  • Einfach mit einer Hand verwendbar.
  • QuickDry-Qualität unterstützt effizientes Wischen.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TORK
Serie
M2 415
Alternativen

77,70 €/ Paketexkl. MwSt

90,91 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026