Eriks
TORK

TORK Advanced Wischpapierrolle, Serie 415, 1000 m x 25 cm, 1-lagig, W1, 1 Karton mit 1 Rolle, Art.-Nr. 130100

  • ERIKS:14416777
  • Hersteller:130100
Image 1

Das vielseitige Tork Wischpapier ist 1-lagig und ideal für leichte Wischarbeiten und zum Abwischen der Hände. Es kann sowohl in Tork Boden- als auch in Tork Wandhalterungen verwendet werden, die für Sicherheit, Effizienz und Zuverlässigkeit entwickelt wurden und einfaches Einlegen, Abreißen und die Entnahme mit nur einer Hand ermöglichen.

Die Rolle mit hoher Kapazität hält länger und spart Zeit durch selteneres Nachfüllen.
Besonders gut zur Glasreinigung geeignet – hinterlässt keine Fusseln oder Streifen auf Oberflächen.

Zur Liste hinzufügen

65,92 €/ pro Boxexkl. MwSt

77,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TORK