Eriks
TORK

TORK Advanced Wischpapier, Serie 430, 340 m x 37 cm, 2-lagig, 1000 Blatt, 1 Karton mit 1 Rolle, Art.-Nr. 130070

  • ERIKS:14416771
  • Hersteller:130070
Image 1

Tork Innenabrollung-Wischpapier ist eine vielseitige Lösung zum Abwischen von Händen und Oberflächen in professionellen Umgebungen. Die Rollen sind für das passende Tork M2-Innenabrollungssystem vorgesehen.

  • Für unterschiedliche tägliche Wischarbeiten.
  • Freie Ausgabe über den passenden Spender bietet eine auf die Aufgabe abgestimmte Papiermenge.
  • Praktisch am Arbeitsplatz verfügbar.
Zur Liste hinzufügen

62,66 €/ pro Boxexkl. MwSt

73,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TORK