Eriks
TORK

TORK Advanced Toilettenpapier, 30 Rollen, 51 m x 10 cm, 2-lagig, 400 Blatt, 1 Karton mit 30 Rollen, Art.-Nr. 110771

  • ERIKS:14416719
  • Hersteller:110771
Image 1

Herkömmliches Toilettenpapier von Tork ist eine praktische Lösung für Waschräume mit herkömmlichen Toilettenpapierrollen. Das Sortiment ist für den täglichen Gebrauch vorgesehen und auf das Tork T4-Toilettenpapiersystem abgestimmt.

  • Für Waschräume mit geringer Besucherzahl.
  • Praktische Verwendung mit passenden Spendern für herkömmliches Toilettenpapier.
  • Funktionale Lösung für die tägliche Hygiene.
Zur Liste hinzufügen

38,16 €/ pro Boxexkl. MwSt

44,65 €inkl. MwSt

60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TORK