Eriks
TORK

TORK Advanced Handtuchrolle, 150 m x 21 cm, 2-lagig, 612 Blatt, H1, 1 Karton mit 6 Rollen, Art.-Nr. 290067

  • ERIKS:14416780
  • Hersteller:290067
Image 1

Tork Matic® Handtuchrollen wurden für das Händetrocknen in stark frequentierten Waschräumen entwickelt. Die Rollen eignen sich für das Tork H1 Matic®-Spendersystem, das einfache Wartung mit kontrollierter Papierausgabe verbindet.

  • Für den täglichen Einsatz in stark frequentierten Waschräumen.
  • Einzelblattausgabe über den passenden Spender hilft, den Verbrauch zu kontrollieren.
  • Rollen mit hoher Kapazität helfen, die Nachfüllhäufigkeit zu reduzieren.
Zur Liste hinzufügen

113,62 €/ pro Boxexkl. MwSt

132,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TORK