1.306,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.528,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOPWORX |
Serie | Topworx TXP |
Typ | 7962 |
Ausführung | Endschalter |
Schalter Modell | SJ3.5N |
Schalter Typ | Inductive |
Anzahl Schalter | 2 |
Explosionsgeschützt | Ja |
Material Gehäuse | Aluminium |
Material Welle | Edelstahl |
Material O-Ring | Buna/EPDM |