Eriks
TOPWORX

TOPWORX Endschalter Serie: TX2A Typ: 7962 Aluminium 2xMechanisch V3 Explosionsgeschützt

  • ERIKS:11940970
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOPWORX
Serie
Topworx TXP
Typ
7962
Ausführung
Endschalter
Schalter Modell
Mechanical V3
Schalter Typ
Mechanical
Anzahl Schalter
2
Explosionsgeschützt
Ja
Material Gehäuse
Aluminium
Material Welle
Edelstahl
Material O-Ring
Buna/EPDM