Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK450 95 X 135

  • ERIKS:1029223
  • Hersteller:630X0095
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Sehr hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 25 bis 400 mm
Preisgünstige Ausführung
Zur Liste hinzufügen

244,39 €/ Stückexkl. MwSt

285,94 €inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK450
Schaftdurchmesser
95 mm
Außen-Ø
135 mm
Breite
88 mm
Drehmoment
18800 Nm
Axiallast
396 kN
Art der Befestigungsschrauben
12 x M10
Anzugsdrehmoment
83 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Sehr Hoch
Nabendruck
111 N/mm²
d
95 mm
D
135 mm
B
88 mm
L1
70 mm
L2
78 mm