Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK450 90 X 130

  • ERIKS:1029222
  • Hersteller:630X0090
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Sehr hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 25 bis 400 mm
Preisgünstige Ausführung
Zur Liste hinzufügen

224,93 €/ Stückexkl. MwSt

263,17 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK450
Schaftdurchmesser
90 mm
Außen-Ø
130 mm
Breite
88 mm
Drehmoment
17800 Nm
Axiallast
396 kN
Art der Befestigungsschrauben
12 x M10
Anzugsdrehmoment
83 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Sehr Hoch
Nabendruck
115 N/mm²
d
90 mm
D
130 mm
B
88 mm
L1
70 mm
L2
78 mm