Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK450 80 X 120

  • ERIKS:1029220
  • Hersteller:630X0080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Sehr hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 25 bis 400 mm
Preisgünstige Ausführung
Zur Liste hinzufügen

220,10 €/ Stückexkl. MwSt

257,52 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK450
Schaftdurchmesser
80 mm
Außen-Ø
120 mm
Breite
88 mm
Drehmoment
15800 Nm
Axiallast
396 kN
Art der Befestigungsschrauben
12 x M10
Anzugsdrehmoment
83 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Sehr Hoch
Nabendruck
125 N/mm²
d
80 mm
D
120 mm
B
88 mm
L1
70 mm
L2
78 mm