Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK450 70 X 110

  • ERIKS:1029218
  • Hersteller:630X0070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Sehr hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 25 bis 400 mm
Preisgünstige Ausführung
Zur Liste hinzufügen

201,49 €/ Stückexkl. MwSt

235,74 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK450
Schaftdurchmesser
70 mm
Außen-Ø
110 mm
Breite
88 mm
Drehmoment
11550 Nm
Axiallast
330 kN
Art der Befestigungsschrauben
10 x M10
Anzugsdrehmoment
83 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Sehr Hoch
Nabendruck
114 N/mm²
d
70 mm
D
110 mm
B
88 mm
L1
70 mm
L2
78 mm