180,55 €/ Stückexkl. MwSt
211,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK450 |
Schaftdurchmesser | 60 mm |
Außen-Ø | 90 mm |
Breite | 72 mm |
Drehmoment | 6200 Nm |
Axiallast | 207 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 10 x M8 |
Anzugsdrehmoment | 41 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Sehr Hoch |
Nabendruck | 109 N/mm² |
d | 60 mm |
D | 90 mm |
B | 72 mm |
L1 | 56 mm |
L2 | 64 mm |