Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK450 55 X 85

  • ERIKS:1029215
  • Hersteller:630X0055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Sehr hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 25 bis 400 mm
Preisgünstige Ausführung
Zur Liste hinzufügen

167,65 €/ Stückexkl. MwSt

196,15 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK450
Schaftdurchmesser
55 mm
Außen-Ø
85 mm
Breite
72 mm
Drehmoment
4550 Nm
Axiallast
166 kN
Art der Befestigungsschrauben
8 x M8
Anzugsdrehmoment
41 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Sehr Hoch
Nabendruck
93 N/mm²
d
55 mm
D
85 mm
B
72 mm
L1
56 mm
L2
64 mm