143,96 €/ Stückexkl. MwSt
168,43 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK450 |
Schaftdurchmesser | 42 mm |
Außen-Ø | 75 mm |
Breite | 72 mm |
Drehmoment | 2970 Nm |
Axiallast | 141 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 8 x M8 |
Anzugsdrehmoment | 41 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Sehr Hoch |
Nabendruck | 105 N/mm² |
d | 42 mm |
D | 75 mm |
B | 72 mm |
L1 | 56 mm |
L2 | 64 mm |