Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK450 38 X 65

  • ERIKS:1029209
  • Hersteller:T450038X065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Sehr hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 25 bis 400 mm
Preisgünstige Ausführung
Zur Liste hinzufügen

130,00 €/ Stückexkl. MwSt

152,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK450
Schaftdurchmesser
38 mm
Außen-Ø
65 mm
Breite
51 mm
Drehmoment
1450 Nm
Axiallast
76 kN
Art der Befestigungsschrauben
8 x M6
Anzugsdrehmoment
17 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Sehr Hoch
Nabendruck
94 N/mm²
d
38 mm
D
65 mm
B
51 mm
L1
39 mm
L2
45 mm