Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK450 30 X 55

  • ERIKS:1029207
  • Hersteller:T450030X055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Sehr hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 25 bis 400 mm
Preisgünstige Ausführung
Zur Liste hinzufügen

111,64 €/ Stückexkl. MwSt

130,62 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK450
Schaftdurchmesser
30 mm
Außen-Ø
55 mm
Breite
51 mm
Drehmoment
1150 Nm
Axiallast
76 kN
Art der Befestigungsschrauben
8 x M6
Anzugsdrehmoment
17 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Sehr Hoch
Nabendruck
111 N/mm²
d
30 mm
D
55 mm
B
51 mm
L1
39 mm
L2
45 mm