Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK450 25 X 50

  • ERIKS:1029205
  • Hersteller:TLK450 25 X 50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Sehr hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 25 bis 400 mm
Preisgünstige Ausführung
Zur Liste hinzufügen

102,67 €/ Stückexkl. MwSt

120,12 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK450
Schaftdurchmesser
25 mm
Außen-Ø
50 mm
Breite
51 mm
Drehmoment
950 Nm
Axiallast
76 kN
Art der Befestigungsschrauben
8 x M6
Anzugsdrehmoment
17 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Sehr Hoch
Nabendruck
122 N/mm²
d
25 mm
D
50 mm
B
51 mm
L1
39 mm
L2
45 mm