Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK450 200 X 260

  • ERIKS:1029234
  • Hersteller:630X0200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Sehr hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 25 bis 400 mm
Preisgünstige Ausführung
Zur Liste hinzufügen

999,14 €/ Stückexkl. MwSt

1.168,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK450
Schaftdurchmesser
200 mm
Außen-Ø
260 mm
Breite
162 mm
Drehmoment
146500 Nm
Axiallast
1466 kN
Art der Befestigungsschrauben
16 x M16
Anzugsdrehmoment
35 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Sehr Hoch
Nabendruck
112 N/mm²
d
200 mm
D
260 mm
B
162 mm
L1
134 mm
L2
146 mm