836,46 €/ Stückexkl. MwSt
978,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK450 |
Schaftdurchmesser | 180 mm |
Außen-Ø | 235 mm |
Breite | 162 mm |
Drehmoment | 132000 Nm |
Axiallast | 1466 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 16 x M16 |
Anzugsdrehmoment | 355 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Sehr Hoch |
Nabendruck | 124 N/mm² |
d | 180 mm |
D | 235 mm |
B | 162 mm |
L1 | 134 mm |
L2 | 146 mm |