754,82 €/ Stückexkl. MwSt
883,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK450 |
Schaftdurchmesser | 170 mm |
Außen-Ø | 225 mm |
Breite | 162 mm |
Drehmoment | 109000 Nm |
Axiallast | 1283 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 14 x M16 |
Anzugsdrehmoment | 355 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Sehr Hoch |
Nabendruck | 113 N/mm² |
d | 170 mm |
D | 225 mm |
B | 162 mm |
L1 | 134 mm |
L2 | 146 mm |