527,71 €/ Stückexkl. MwSt
617,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK450 |
Schaftdurchmesser | 150 mm |
Außen-Ø | 200 mm |
Breite | 130 mm |
Drehmoment | 79100 Nm |
Axiallast | 1055 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 16 x M14 |
Anzugsdrehmoment | 230 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Sehr Hoch |
Nabendruck | 135 N/mm² |
d | 150 mm |
D | 200 mm |
B | 130 mm |
L1 | 104 mm |
L2 | 116 mm |