339,41 €/ Stückexkl. MwSt
397,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK450 |
Schaftdurchmesser | 110 mm |
Außen-Ø | 155 mm |
Breite | 112 mm |
Drehmoment | 31700 Nm |
Axiallast | 576 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 12 x M12 |
Anzugsdrehmoment | 145 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Sehr Hoch |
Nabendruck | 110 N/mm² |
d | 110 mm |
D | 155 mm |
B | 112 mm |
L1 | 90 mm |
L2 | 100 mm |