Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK450 100 X 145

  • ERIKS:1029224
  • Hersteller:630X0100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Sehr hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 25 bis 400 mm
Preisgünstige Ausführung
Zur Liste hinzufügen

319,94 €/ Stückexkl. MwSt

374,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK450
Schaftdurchmesser
100 mm
Außen-Ø
145 mm
Breite
112 mm
Drehmoment
28800 Nm
Axiallast
576 kN
Art der Befestigungsschrauben
12 x M12
Anzugsdrehmoment
145 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Drehmomentbereich
Sehr Hoch
Nabendruck
117 N/mm²
d
100 mm
D
145 mm
B
112 mm
L1
90 mm
L2
100 mm