623,00 €/ Stückexkl. MwSt
728,91 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK400 |
Schaftdurchmesser | 100 mm |
Außen-Ø | 145 mm |
Breite | 112 mm |
Drehmoment | 26900 Nm |
Axiallast | 538 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 12 x M12 |
Anzugsdrehmoment | 145 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Sehr Hoch |
Nabendruck | 110 N/mm² |
d | 100 mm |
D | 145 mm |
B | 112 mm |
L1 | 90 mm |
L2 | 100 mm |