Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® zylindrisches Spannelement selbstzentrierend TLK350 25 X 47

  • ERIKS:12638224
  • Hersteller:T350025X047
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selbstzentrierend
Mittlere bis hohe Drehmomente
Lieferbar für Wellendurchmesser von 6 bis 50 mm
Geringe radiale Einbaumaße
Zur Liste hinzufügen

40,31 €/ Stückexkl. MwSt

47,16 €inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TOLLOK
Serie
Tollok®
Typ
TLK350
Schaftdurchmesser
25 mm
Außen-Ø
47 mm
Drehmoment
299 Nm
Selbstzentrierend
Selbstzentrierend
Nabendruck
78 N/mm²
d
25 mm
D
47 mm
B
32 mm
L1
25 mm
L2
26 mm