37,64 €/ Stückexkl. MwSt
44,04 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK350 |
Schaftdurchmesser | 22 mm |
Außen-Ø | 40 mm |
Breite | 26 mm |
Drehmoment | 187 Nm |
Axiallast | 17 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 4 x M5 |
Anzugsdrehmoment | 10 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Medium/Hoch |
Nabendruck | 80 N/mm² |
d | 22 mm |
D | 40 mm |
B | 26 mm |
L1 | 20.5 mm |
L2 | 21 mm |