34,28 €/ Stückexkl. MwSt
40,11 €inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK350 |
Schaftdurchmesser | 16 mm |
Außen-Ø | 32 mm |
Breite | 21 mm |
Drehmoment | 83 Nm |
Axiallast | 10.4 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 4 x M4 |
Anzugsdrehmoment | 4.9 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Medium/Hoch |
Nabendruck | 76 N/mm² |
d | 16 mm |
D | 32 mm |
B | 21 mm |
L1 | 16.5 mm |
L2 | 17 mm |