33,51 €/ Stückexkl. MwSt
39,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK350 |
Schaftdurchmesser | 12 mm |
Außen-Ø | 22 mm |
Max. Übertragbares Drehmoment | 24 Nm |
Größter Außendurchmesser | 22 mm |
Drehmoment | 24 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
d | 12 mm |
D | 22 mm |
B | 15.5 mm |
L1 | 12.5 mm |
L2 | 13 mm |