32,92 €/ Stückexkl. MwSt
38,52 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK350 |
Schaftdurchmesser | 11 mm |
Außen-Ø | 22 mm |
Breite | 15.5 mm |
Drehmoment | 22 Nm |
Axiallast | 4 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 4 x M2.5 |
Anzugsdrehmoment | 1.2 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
Drehmomentbereich | Medium/Hoch |
Nabendruck | 56 N/mm² |
d | 11 mm |
D | 22 mm |
B | 15.5 mm |
L1 | 12.5 mm |
L2 | 13 mm |